Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG141, RG142, RG223, RG400,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2957560
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R141207000W
EAN/GTIN:
     5059045895879
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Klemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = RG141, RG142, RG223, RG400, RG58
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Betriebstemperatur max. = +165°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

Gerade Kabelbuchse Verschraubung
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Klemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
RG141, RG142, RG223, RG400, RG58
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Betriebstemperatur max.:
+165°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 2957560, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Radiall, R141207000W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141812000
ab € 7,28*
Zubehör
Radiall
R141805000
ab € 19,49*
Zubehör
Radiall
R412403124
ab € 43,56*
Zubehör
Radiall
R412406124
ab € 40,65*
Zubehör
Radiall
R404111000
ab € 12,66*
Zubehör
Radiall
R284C0351006
ab € 27,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.