| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-295839 Herst.-Nr.: CONTESP EAN/GTIN: 3660740003258 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Braun UV Schutz = Nein Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = CONTOUR II Belüftet = Ja
EN166-1F und EN172. Mikrofasertasche. Bolle Contour ESP-Schutzbrille. Mit einem leichten, bronzefarbenen Nylon-Rahmen und Sportbügeln bietet die Bolle Contour ESP-Schutzbrille eine modische und bequeme Lösung für den Augenschutz. Die Brille ist ausgestattet mit einer Polycarbonatlinse Extra-Sensory-Protection (ESP), die Kratzfestigkeitseigenschaften bietet. Zusätzlich bietet das klare, gebogenes Design sowohl ein Panoramablick-Sichtfeld als auch eine integrierte Seitenblende für zusätzlichen Schutz. Diese Bolle-Contour-Schutzbrille ist geeignet für den Einsatz in der Industrie und bietet ein extrem leichtes Design. In Verbindung mit den rutschfesten TIPGRIP-Bügeln und dem verstellbaren Steg sorgt es für einen bequemen Sitz, selbst über lange Zeiträume hinweg. Die ESP-Linse bietet 100-prozentigen Schutz vor UVA- und UVB-Strahlen und filtert außerdem 70 % des blauen Lichts, während sie 60 % des sichtbaren Lichts durchlässt. Dies bietet dem Träger einen besseren Kontrast, besseren Augenkomfort, weniger Blendung und Augenermüdung, egal ob die Brille im Haus oder im Freien getragen wird. Die Bolle Contour ESP-Schutzbrille wird mit einem handlichen Beutel aus Mikrofaser geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. Leicht und haltbar Die ESP-Linse bietet eine ausgezeichnete UV-Filterung TIPGRIP-Bügel Einstellbarer Steg Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Braun | UV Schutz: | Nein | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | CONTOUR II | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 295839, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, CONTESP, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,66* | € 11,22* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,08* | € 12,79* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 19,46* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|