| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2969894 Herst.-Nr.: MCLX-15-15-F EAN/GTIN: 5059040267893 |
| |
|
| | |
| Bohrung = 15mm Außendurchmesser = 34mm Länge = 50mm Kupplungstyp = Wellenkupplung
Lediglich die Serie MCLC verfügt über eine Keilnut. Weichstahl. Kein Verkratzen der Welle Gehonte Präzisionsbohrung Einfach zu installieren und einzustellen Mit korrosionsbeständiger schwarzer Oberflächenbehandlung Weitere Informationen: | | Bohrung: | 15mm | Außendurchmesser: | 34mm | Länge: | 50mm | Kupplungstyp: | Wellenkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2969894, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Ruland, MCLX1515F, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Rigid Couplings |
| | |
| |