Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kaltmeißel, 4 Stück , 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Kaltmeißel, 4 Stück , 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, Stahl
Facom Kaltmeißel, 4 Stück , 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, Stahl
Facom Kaltmeißel, 4 Stück , 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm, Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2971869
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     263.GJ4
EAN/GTIN:
     3148511616505
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
handmeißel satz
Klingenbreite = 15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm
Klingenmaterial = Stahl
Stückzahl = 4
Meißel Typ = Kaltmeißel

Vibrationsgeschützte Meißel. Ein 4-teiliger Meißelsatz mit einem einzigartigen stoßdämpfenden Griff und integriertem Handschutz Aus einem ergonomischen, flexiblen Material mit besonderen Greifeigenschaften hergestellt, das nicht durch Temperaturänderungen beeinflusst wird. Diese Meißel, die DIN7255 erfüllen, sind nach 36-44HRC am Kopf und nach 57-60HRC an der Schneidkante gehärtet, verhindernd ein Absplittern und bieten dem Benutzer maximale Sicherheit und Komfort Lieferung komplett in einem Kunststoffkoffer. Inhalt: 3 flache Meißel; 15, 20, 25 mm Klingenbreite, 1 Kreuzmeißel; 15 mm Klingenbreite.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
15,0 mm, 20,0 mm, 25,0 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Stückzahl:
4
Meißel Typ:
Kaltmeißel
Weitere Suchbegriffe: 2971869, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, Facom, 263GJ4, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 68,04*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 52,34*
€ 68,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,94*
€ 78,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 81,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 91,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
BV.R30CM2PB
ab € 326,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.