| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2973130 Herst.-Nr.: VC2-1 EAN/GTIN: 5022660090394 |
| |
|
| | |
| Trockenmittel Typ = Silikagel Abmessungen = 55 x 30 x 25mm
Anti-Korrosion-Dampfkapsel HellermannTytonDie HellermannTyton Anti-Korrosionsschutzkapsel bietet Schutz vor Rost in empfindlichen Bereichen, wie z. B. Gehäusen mit elektrischen Komponenten. Die Produktlänge beträgt 55 mm, die Breite 30 mm und die Höhe 25 mm.Eigenschaften und VorteileSchützt Eisen, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium 0,12 m3 Schutzvolumen 0,3 m Schutzradius Nicht gefährlich Trocken im Einsatz - keine Öle oder Fette Leichte Anwendung Die Betriebstemperatur beträgt bis zu 70 °C.AnwendungenAudioverstärker Elektronische Prüfgeräte Weitere Informationen: | | Trockenmittel Typ: | Silikagel | Abmessungen: | 55 x 30 x 25mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trocknungsbeutel, trockenmittel beutel, 2973130, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Silikagel und Trockenmittel, HellermannTyton, VC21, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Silica Gel & Desiccators |
| | |
| |