Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, R1/8 Stecker, 15bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, R1/8 Stecker, 15bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2994137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2994137
EAN/GTIN:
     5056111980705
Suchbegriffe:
PU-Rohr
pu rohr
Stecker A = R1/8 Stecker
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Drehbare Verbindung = Nein°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Winkeladapter – kegeliges/zylindrisches Außengewinde
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/8 Stecker
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Drehbare Verbindung:
Nein°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 2994137, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 110042718, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,55*
€ 25,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.