Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Digitalmessschieber Analog Metrisch 150mm / ±0,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Digitalmessschieber Analog Metrisch 150mm / ±0,05 mm
Facom Digitalmessschieber Analog Metrisch 150mm / ±0,05 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3009959
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     816
EAN/GTIN:
     3148512049500
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digital-messschieber 150mm
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 150mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Analog
Genauigkeit = ±0,05 mm

Universal-Messschieber Facom. Professioneller Messschieber, der die Messung von Innenmaßen, Außenmaßen, Öffnungen, Stufen und Tiefen ermöglicht. Dieser Messschieber profitiert von chemisch geformten Markierungen für perfekte Beständigkeit gegen Verschleiß und Chemikalien. Geschliffener Edelstahl mit matter Antireflex-Oberfläche Ausgerüstet mit einem Gewindestift 40 HRc Härte Option für Klasse 0 hat eine Genauigkeit von 1/50 bzw. 0,02 mm Standard mit einer Genauigkeit von 1/20 bzw. 0,05 mm Mindestens 20.000 Zyklen Lieferung in einem Gehäuse mit Zertifikat In kalibrierter Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
150mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Analog
Genauigkeit:
±0,05 mm
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, 3009959, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, Facom, 816, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 117,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,43*
€ 117,72*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 103,63*
€ 133,70*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 116,76*
€ 147,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,33*
€ 151,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
CKS.103
ab € 8,25*
Ähnlich
Facom
CKS.08
ab € 6,83*
Ähnlich
RS Pro
2005406
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.