Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3019984 Herst.-Nr.: XCSTE7312 EAN/GTIN: 3389110825114 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V ac/dc Serie = XCS-TE Bereich = Preventa Sicherheitskontakte = 2 Öffner Leitungseinführung = M16 Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Tiefe = 110mm
Betätigungselemente müssen separat bestellt werden. Telemecanique Sensors XCSTE Magnet-Verriegelungsschalter. Dies ist die Serie XCSTE von Telemecanique Sensors mit Sicherheits-Magnetverriegelungsschaltern, die Ihnen die Lösung beim Betrieb von Maschinen bieten und eine Schutzvorrichtung oder Tür geschlossen bleibt. Verriegelungsschalter schützen den Maschinenbediener, indem sie das Gerät stoppen, wenn sich die Tür oder die Schutzvorrichtung öffnet, indem sie das am Schalterkopf befestigte Betätigungselement abziehen. Der XCSTE-Magnetverriegelungsschalter ist ideal für den Einsatz mit leichten Industriemaschinen mit geringer Auslaufzeit. Merkmale. Geeignet für das Verschließen kleiner, beweglicher Schutzvorrichtungen (EN1088, EN60204, EN292) 2 Zwangsöffnungskontakte als Standard (beim Öffnen der Schutzvorrichtung) 1 Zwangsöffnungskontakt mit interner Steuerung wird von der Magnetspule betrieben Schlüsselbetätigtes Schloss für autorisiertes Außerkraftsetzen der Magnetspule Dauerbetrieb Magnetspule 10 VA, Spannungstoleranzen -20/+10 % (einschl. Welligkeit bei Gleichstrom) Drehköpfe können in 90 Schritten um 360° gedreht werden 8 Eingänge für Betätigungselemente und 1 Eingang mit Gewinde Kontaktbelastbarkeit 10 VA (Magnet für Dauerbetrieb ausgelegt) Minimale Betätigungskraft für Zwangsöffnung 15 N Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V ac/dc | Serie: | XCS-TE | Bereich: | Preventa | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Leitungseinführung: | M16 | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Tiefe: | 110mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, 3019984, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE7312, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 144,27* | € 159,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,06* | € 159,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,69* | € 163,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,94* | € 165,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,26* | € 200,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|