Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 50mm, bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3043555
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3043555
EAN/GTIN:
5056070931121
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 50mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ISO 6432
Endlagendämpfung = Puffer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Die angegebenen Daten des nach außen gerichteten Schubs und des Rückstellschubs gelten bei 6 bar. 10 - 25 mm Ø. Die RS Serie mit ISO 6432 Zylindern bietet auch bei Einsatz mit nicht geölter Luft hohe Leistung und lange Lebensdauer. Wahlweise erhältlich in einfach wirkenden und doppelt wirkenden Versionen mit magnetischen Edelstahlkolben bei allen Modellen mit Ø 12 mm und darüber. AISI 304 Edelstahlgehäuse AISI 303 Edelstahlkolbenstangen Gesintertes Bronzenasenlager Vorgeschmierte NBR-Dichtungen Eloxierte Aluminiumendkappen Dämpfung am Hubende Druckbereich: 1 - 10 bar Umgebungstemperaturbereich: -20°C bis + 80°C Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder ungeschmiert Lieferung mit Nasenmutter und Kolbenstangenmutter
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ISO 6432
Endlagendämpfung:
Puffer
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
normzylinder doppelwirkend
,
iso zylinder
,
3043555
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
RS PRO
,
CDEM2050
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 39mm Stahl Gelenkkopf, Wellen-Ø 6mm, Innengewinde M6 Buchse, Traglast bis 8600N
RS Pro
1988951
ab € 16,30*
Zubehör
RS PRO DSM Reedschalter , Schließer, 2.5m Anschlussleitung
RS Pro
3043959
ab € 32,84*
Zubehör
RS PRO Fuß zur Verwendung mit Einfach- und Doppeltwirkende Zylinder, Serie C85 für 20mm
RS Pro
3043640
ab € 7,33*
Zubehör
RS PRO Schelle zur Verwendung mit Zylinder für 12mm
RS Pro
3043729
ab € 5,95*
Zubehör
SMC Gabelkopf C85C16 für 12mm
SMC
C85C16
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen