Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm, bis 10 bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm, bis 10 bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm, bis 10 bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 50mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3043870
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3043870
EAN/GTIN:
     5056070931169
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 50mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ISO 6432
Endlagendämpfung = Puffer
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebstemperatur min. = -20°C

Pneumatischer Rundleitungszylinder von RS Pro, 25 mm Bohrung, 50 mm Hub, Serie ISO 6432, doppeltwirkendBewegen Sie leichte bis mittelschwere Objekte mit diesem RS Pro Pneumatik-Rundleitungszylinder. Entwickelt für kommerzielle und industrielle Anwendungen, hat er eine hohe Leistung und lange Lebensdauer - selbst bei Verwendung mit nicht geschmierter Luft. Der Zylinder hat ein verschleißfestes Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 mit einer Kolbenstange aus Edelstahl AISI 303. Sie verfügt über ein gesinterte Nasenlager aus hochporösem Bronze. Die NBR-Dichtungen sind vorgeschmiert, um die Installation so einfach wie möglich zu machen. In diesem Kit befinden sich auch eine Nasenmutter und eine Kolbenstangenmutter. Dieser pneumatische Rundleitungszylinder hat einen Druckbereich von 1 bis 10 bar. Er funktioniert bei Temperaturen von -20 °C bis +80 °C und ist daher für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet. Als Teil unserer RS Pro Sammlung wurde sie von Ingenieuren auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit geprüft. Es wird häufig in Produktionslinien und mit Verpackungsmaschinen verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Bohrungsgröße von 25 mm • Betrieb von -20 °C bis +80 °C. • Maximaler Betriebsdruck von 10 bar • Einzelstangen • Pufferdämpfung • Doppelte Wirkung • Anschlussanschluss von G 1/8 • Hersteller-Serie ISO 6432RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ISO 6432
Endlagendämpfung:
Puffer
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, 3043870, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, RS PRO, CDEM2550, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3043640
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
3043943
ab € 6,95*
Zubehör
SMC
C85C25
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.