Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ISO 6432 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 200mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ISO 6432 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 200mm, bis 10bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 200mm, bis 10bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 200mm, bis 10bar
RS PRO ISO 6432 Pneumatik-ISO-Zylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 200mm, bis 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3043909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3043909
EAN/GTIN:
     5056070931183
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 200mm
Bohrung = 25mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ISO 6432
Endlagendämpfung = Puffer
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS PRO V8
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
25mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ISO 6432
Endlagendämpfung:
Puffer
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder doppelwirkend, iso zylinder, 3043909, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, RS PRO, CDEM25200, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3043640
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
3043943
ab € 6,95*
Zubehör
SMC
C85C25
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.