Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3052133 Herst.-Nr.: GV2K031 EAN/GTIN: 3389110733471 |
| |
|
| | |
| Drucktasterbetätigung = Drehentriegelung Serie = GV2 IP Schutzart = IP 55 Better World-Verifizierung = Green Premium Drucktaster Material = Kunststoffmm
UL, CSA. Motorschutzschalter Schneider Electric - GV2. Diese zuverlässigen und robusten Motorschutzschalter gehören zur Serie GV2 von Schneider Electric und verfügen über thermisch-magnetische Auslösetechnologie. Es ist die perfekte Lösung zum Schutz der Motoren des Benutzers vor Fehlern wie einer Überlastung von Hochspannungen, Kurzschlüssen und Relaisabschaltungen. Diese speziellen Motorschutzschalter bieten Kurzschluss- und Überlastschutz in einem Gerät. Ausfallzeiten von Maschinen sind für ein Unternehmen und seine Betriebsabläufe schädlich. Die Schneider Electrics GV2-Serie wurde entwickelt, um als Zwischenglied zwischen Maschinen und Geräten zu fungieren und den Schutz wichtiger Geräte im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses zu ermöglichen. Diese Überlastschalter können auch zum Trennen verwendet werden. Wie wählt man den richtigen Motorschutzschalter aus?. MPCBs sind heute kritischer als je zuvor. Die meisten Infrastrukturen basieren jetzt auf einem Motor hinter den Szenen, um kritische unterbrechungsfreie Systeme wie Heizung, Lüftung und Kühlung zu versorgen, die wir als selbstverständlich einstuften. Diese Systeme sind von entscheidender Bedeutung für die Gewährleistung der Unternehmensproduktivität und müssen daher vor Überstrom, thermischen Überlastungen und vielem mehr geschützt werden. Um die richtige MPCB auszuwählen, berücksichtigen Sie die Systeme, auf die Sie und Ihr Unternehmen angewiesen sind. Die Überprüfung der Funktionen und Vorteile jeder MPCB ist von unschätzbarem Wert bei der Entscheidung, welche kritische Infrastruktur Sie schützen möchten. Weitere Informationen: | | Drucktasterbetätigung: | Drehentriegelung | Serie: | GV2 | IP Schutzart: | IP 55 | Better World-Verifizierung: | Green Premium | Drucktaster Material: | Kunststoffmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, schneider electric betätigungselement, betätigungselement, gehäuse für motorschutzschalter ip55, 3052133, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, Schneider Electric, GV2K031, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,15* | € 17,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,07* | € 19,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,16* | € 19,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,53* | € 19,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 21,13* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|