Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V150H NiMH Knopfzellen-Akku 3.6V / 150mAh, Löt Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Varta V150H NiMH Knopfzellen-Akku 3.6V / 150mAh, Löt Anschluss
Varta V150H NiMH Knopfzellen-Akku 3.6V / 150mAh, Löt Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3052830
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55615703012
EAN/GTIN:
     4008496279470
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Back-Up-Akku
Nennspannung = 3.6V
Kapazität = 150mAh
Größe = V150H
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = PCB Pin
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C

Varta V150 Mempac 3,6 V NiMH-Akku, Einzelzellen-Leiterplattentaste/Knopfzellenbatterie. Der Varta V150 NiMH-Akku ist eine Einzeltaste/Knopfzelle mit Leiterplattenstiften. Die Batterien verfügen über eine GCE-Elektrode, die Ihnen eine hohe Ladung und eine geringe Selbstentladung mit niedriger Entladespannung bietet. Sie können den Akku in jeder beliebigen Position verwenden, und die Akkus decken einen großen Temperaturbereich ab. Batterien werden vollständig geladen geliefert und haben eine ausgezeichnete Erholung, wenn sie über lange Zeiträume gelagert werden. Sie sollten jedoch vor der Verwendung immer wieder aufgeladen werden. Eigenschaften und Vorteile. NiMH-Knopfzellenbatterie (Nickel-Metall-Hydrid). Zellentyp V150, 3 Zellen. abgedichtet. Flache Bauweise. Leiterplattenstifte. Ausgezeichnete Überladefähigkeit. Niedrige Selbstentladung. Lange Lebensdauer. Breiter Temperaturbereich. Ausgezeichnete Erholung. Verwendung in jeder beliebigen Position. 0 % Blei, Mercury und Cadmium. Integrierte Sicherheitsbelüftung. Verschiedene Größen erhältlich. RoHS-konform. Das Batteriegewicht beträgt 21 g. Abmessungen: 22 mm Länge x 40 mm Breite x 16 mm Höhe. Stiftdurchmesser 0,64 mm. Typische Anwendungen:. RTC-Sicherung. Speicherpufferung. Tragbare Geräte. Unterhaltungselektronik. Industrie. Häufig gestellte Fragen. Kann ich alte und neue Batterien mischen?. Es wird empfohlen, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen, ohne alte und neue Batterien zu mischen. Mischbatterien können die optimale Leistung von Geräten beeinträchtigen und Leckagen verursachen. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien immer in ihrer Originalverpackung auf, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Wie werden Knopfzellen entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder anderen Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Bringen Sie die Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Für zusätzliche Sicherheit die positiven und negativen Klemmen mit Klebeband oder Isolierband abdecken, bevor Batterien entsorgt werden. Laden von NiMH-Akkus. Kunden müssen vor der Verwendung mit NiMH-Akkus vertraut sein, um sie aufzuladen, zu entladen und zu montieren. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für NiMH-Zellen ausgelegt ist. Nie NiMH-Akkus extremen Temperaturen aussetzen. Sicherheitshinweis. Knopfzellenbatterien müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6V
Kapazität:
150mAh
Größe:
V150H
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
PCB Pin
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 10,69*
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 10,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,44*
€ 10,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,46*
€ 10,85*
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.