| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3055974 Herst.-Nr.: SS5Y5-60-10D-Q EAN/GTIN: 5059039834891 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 10 Serie = SS5Y Typ = Verteilerplatte
Magnetventile Serie SY5060. Serie von 5/2 monostabilen anschließbaren Magnetventilen. Lieferbar mit DIN 15 x 15 Steckverbindern oder Steckverbindern mit Schnappverschluss. Lebensdauer mehr als 50 Millionen Zyklen. Niedriger Energieverbrauch: 0,55 W mit LED und Stromkreisschutz. Manuelle Impulssteuerung. Montage auf DIN-Schiene Konfiguration kann aktualisiert werden. Gemeinsame Versorgung und Auslass durch integrierte Anschlüsse. Die Montagesortimente enthalten das für die Konfiguration notwendige Zubehör. Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 10 | Serie: | SS5Y | Typ: | Verteilerplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, 3055974, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5Y56010DQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases, SS5Y56010D |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,29* | € 66,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 58,73* | € 81,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|