Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Grün Vorbedruckte Etiketten 75x149mm, 75mm x 148mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3058608
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     400680
EAN/GTIN:
     5059039040032
Suchbegriffe:
3058608
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Kabelbinder
Textfarbe = Grün
Hintergrundfarbe = Weiß
Verpackungsmenge = 10
Länge = 148mm
Breite = 75mm

Prüflisten-Etiketten:. Diese Etiketten wurden entwickelt, um den Status des Arbeitsfortschritts klar anzuzeigen, wodurch das Risiko von Fehlern verringert wird und der Bediener klare und genauen Anweisungen erhält. Sehr robuste Etiketten, öl- und schmutzbeständig und aus Polypropylen hergestellt. Abmessungen: 148 x 75 mm. 10 Etiketten je Packung.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kabelbinder
Textfarbe:
Grün
Hintergrundfarbe:
Weiß
Verpackungsmenge:
10
Länge:
148mm
Breite:
75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,88*
€ 52,2172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,76*
€ 48,5044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.