Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecalectro Linearer Magnetschalter Drücken-Ziehen 12 V dc 0.4N 3mm, 30 x 12,7 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3073348
Hersteller:
     Mecalectro
Herst.-Nr.:
     8.M10 02 62 12 VCC 25%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter 12v
Anwendung = Drücken-Ziehen
Hub max. = 3mm
Haltekraft = 0.4N
Abmessungen = 30 x 12,7 x 10 mm

Einfachwirkende lineare Elektromagneten Serie 8M10, Standardeinsatz. Einfachwirkende lineare Elektromagneten zum Einsatz in Automatisierung und Kleinmechanismen. Können als Push- oder Pull-Modelle verwendet werden. Spule für Lastzyklus von 100 % (Dauerschaltung) oder 25 %. Bei Impulsbetrieb kann mit einem Netzteil oberhalb der Nennspannung bis zu einer Grenze von 50 Vdc eine höhere Betätigungskraft erreicht werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drücken-Ziehen
Hub max.:
3mm
Haltekraft:
0.4N
Abmessungen:
30 x 12,7 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 3073348, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mecalectro, 8M10026212VCC25%, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.