Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecalectro Linearer Magnetschalter Drücken-Ziehen 12 V dc 10N 20mm, 66,8 x 48,8 x 41,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3073708
Hersteller:
     Mecalectro
Herst.-Nr.:
     8.MB5 02 29 12 VCC 80W
EAN/GTIN:
     5060641221962
Suchbegriffe:
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
Magnetschalter
magnetschalter 12v
Anwendung = Drücken-Ziehen
Hub max. = 20mm
Haltekraft = 10N
Abmessungen = 66,8 x 48,8 x 41,3

Gehaltene lineare Elektromagneten der Serie 8.MB. 3 Größen verfügbar, jeweils in mehreren Ausführungen. Impulsversorgung. Kern wird beim Einschalten aktiviert (roter +-Draht); wird bei Abschaltung durch magnetische Verriegelung in zurückgezogener Position gehalten. Entriegelung durch Verpolung mit einem minimalen Impuls von 50 → 100 ms. Bei Verknüpfung mit einem Rückstellsystem (Feder, Erde, usw.) gewährleistet diese Art von Elektromagnet 2 stabile Positionen bei Abschaltung (bistabil). Empfohlen für Anwendungen, bei denen 2 stabile Status ohne Verbrauch erforderlich sind. Zum Beispiel: mechanische Speicherfunktion, Verbesserung der Lebensdauer von batteriebetriebenen Systemen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Drücken-Ziehen
Hub max.:
20mm
Haltekraft:
10N
Abmessungen:
66,8 x 48,8 x 41,3
Weitere Suchbegriffe: elektromagnet ziehend, 3073708, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mecalectro, 8MB5022912VCC80W, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.