Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Serie DILM Überspannungsableiter für Serie DILK12 bis DILK25, Serie DILM17 bis DILM32, Serie DILMP32 bis DILMP45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307500
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281202 DILM32-XSPR48
EAN/GTIN:
     4015082812027
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
varistor eaton
Zubehörtyp = Überspannungsableiter
Betriebsspannung = 24 → 48 V ac
Größe = 25 x 9 x 28mm

DC-Schütze und DC-Relais umfassen bereits standardmäßig Kontaktentstörglieder. X-Start RC-Kontaktentstörglieder. Kontaktentstörglieder für AC-Schütze DILM7 bis DILM95.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Überspannungsableiter
Betriebsspannung:
24 → 48 V ac
Größe:
25 x 9 x 28mm
Weitere Suchbegriffe: varistor, 307500, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 281202DILM32XSPR48, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 10,99*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,89*
€ 11,03*
10
€ 5,00*
ab € 9,144*
€ 11,474*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 11,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278383
ab € 319,00*
Zubehör
Eaton
278408
ab € 408,03*
Zubehör
Eaton
293990
ab € 62,80*
Zubehör
Eaton
293991
ab € 62,62*
Zubehör
Eaton
294009
ab € 85,83*
Zubehör
Eaton
294012
ab € 78,46*
Zubehör
Eaton
294013
ab € 85,66*
Zubehör
Eaton
294030
ab € 102,85*
Zubehör
Eaton
294031
ab € 102,32*
Zubehör
Eaton
294034
ab € 109,28*
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,35*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,56*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,45*
Zubehör
Eaton
199272 DILM11-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 33,38*
Zubehör
Eaton
199277 DILM14-11(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 37,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.