Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 12mm, Aussen ø 19mm, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 12mm, Aussen ø 19mm, 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3080992
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SP-121903/SEAL
EAN/GTIN:
     5059041909716
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 19mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 3mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Wellendichtringe. Wellendichtringe passend zu Lineargleitlager LPBR und Linearkugellager LBBR
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
19mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
3mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, skf dichtring, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, 3080992, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, SKF, SP121903SEAL, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
128849
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.