Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLC Endschalter, Spulenfeder, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 66,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell GLC Endschalter, Spulenfeder, 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner, Schließer/Öffner, IP 66,
Artikel-Nr.:
     108EL-3081838
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01E7B
EAN/GTIN:
     5059039200849
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLC
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 68.5mm
Tiefe = 26.35mm
Einbaulage = EN50047

GLCB01E7B-EndschalterDas Modell GLCB01E7B besteht aus einem Metallgehäuse, das der Norm EN50047 entspricht.Dieses Modell verfügt über einen einpoligen, zweistufigen (SPDT, 1-poliger Umschalter) Sprungkontaktschalter. Mit Sprungfederantrieb.Dieser Endschalter verfügt über einen Öffnerkontakt (NC) und einen Schließerkontakt (NO). Dieses Modell ist standardmäßig mit Silberkontakten ausgestattet und dadurch ideal für Leistungsschaltanwendungen.GLCA01A1B ist mit einer -Zoll-14-NPT-Verbindung ausgestattet, um sicherzustellen, dass er für nordamerikanische Kabel geeignet ist.Dieser Endschalter hat ein maximales Betriebsdrehmoment von 1,3 N (oder 0,29 lb).
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Spulenfeder
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Umschalter, 1 Schließer/1 Öffner
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLC
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
68.5mm
Tiefe:
26.35mm
Einbaulage:
EN50047
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 3081838, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLCB01E7B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 105,86*
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 111,39*
€ 6,90*
ab € 95,87*
€ 131,90*
Frei Haus
ab € 136,66*
€ 166,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GLZ301
ab € 63,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.