Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Feder; NO + NC; 6A; max.600VAC; max.250VDC; PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Feder; NO + NC; 6A; max.600VAC; max.250VDC; PG13,5
Endschalter; Feder; NO + NC; 6A; max.600VAC; max.250VDC; PG13,5
Artikel-Nr.:
     2805-GLCB01E7B
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLCB01E7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 15000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 55x30,5x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20...22mm
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 120V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 600V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: PG13,5
Kopf-Art: Feder
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 111,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 95,24*
€ 132,05*
Frei Haus
ab € 127,98*
€ 137,43*
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 139,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
GLZ301
ab € 64,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.