Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Molex FM Sub-D Steckverbinder B Buchse , 9-polig / Raster 2.84mm, Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3089236
Hersteller:
FCT from Molex
Herst.-Nr.:
FM9W4S-K121 / 1731070062
EAN/GTIN:
5060641284219
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.84mm
Steckverbindertyp D = Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart = Löten
Gemischte Kontaktanordnung = 9W4
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.0mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 12.6mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +130°C
'D'-Steckverbindungen mit Lötanschluss. Stecker- und Buchsengehäuse mit Lötanschlüssen an den Signalkontakten. Die Gehäusetypen sind wie folgt definiert: z.B. ein 7W2 -Gehäuse kann 7 Mischkontakte aufnehmen (2 davon sind Leistungs- oder Koax-Kontakte), siehe Zeichnung. Leistungs- und Koax-Kontakte (separat erhältlich) sind auf die entsprechenden Stecker- und Buchsengehäuse abgestimmt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.84mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D mixed Kontakt
Anschlussart:
Löten
Gemischte Kontaktanordnung:
9W4
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.0mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
12.6mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+130°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 9 pol
,
3089236
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
FCT from Molex
,
FM9W4SK1211731070062
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FCT from Molex 172704 Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 16 →
FCT from Molex
FMP005P103 / 1727040146
ab € 2,47*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder
RS Pro
814039
ab € 9,27*
Zubehör
RS PRO Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupferlegierung, Gold über Nickel, 50 Ω max, 16 → 12
RS Pro
3016828
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen