Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Snap-Ferrit, 4 W 620, 270Ω @ 100MHz, 41.6 x 33.5 x 28.4mm, für Kabel-Ø 8.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik STAR-TEC Ferrithülse, Typ Snap-Ferrit, 4 W 620, 270Ω @ 100MHz, 41.6 x 33.5 x 28.4mm, für Kabel-Ø 8.5
Artikel-Nr.:
     108EL-3097962
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271221
EAN/GTIN:
     5059042789003
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Klappferrit
klappferrit
Serie = STAR-TEC
Applikation = Allgemeine Anwendungen
Material = 4 W 620
Schlüssel = Nein
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 41.6 x 33.5 x 28.4mm
Öffnungsdurchmesser = 8.5 → 10.5mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 33.5mm
Höhe Außen = 28.4mm
Breite Außen = 41.6mm

Geteilte Ferrithülsen in Kunststoffgehäusen mit Einrastverriegelung. STAR-TEC-Einrastferrite von Würth Elektronik verfügen über Kabelabschnürungsschutz und sind für Messungszwecke leicht zu öffnen. Ein Kabelbefestigungssystem sorgt für eine einfache Kabelmontage und ein Sicherheitsschloss verhindert unbefugtes Entfernen des Ferrits vom Kabel. Beachten Sie, dass der Sicherheitsschlüssel (74271) separat verkauft wird. Bestellung des Schlüssels unter ; 815-0021 815-0021. Geeignete Anwendungsbereiche dieser Ferrithülsen sind interne und externe Computerdaten und Netzkabel. Durch leichtes Entfernen und eine einfache Installation sind Ferrite ideal für Kabel, die schwer zugänglich sind. Gehäuse hat keine hervorstehenden Teile Schlüssel separat erhältlich UL94-V0-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-TEC
Applikation:
Allgemeine Anwendungen
Material:
4 W 620
Schlüssel:
Nein
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
41.6 x 33.5 x 28.4mm
Öffnungsdurchmesser:
8.5 → 10.5mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
33.5mm
Höhe Außen:
28.4mm
Breite Außen:
41.6mm
Weitere Suchbegriffe: 3097962, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271221, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,00*
€ 7,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 142,92*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.