Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 76mm, Profil-Ø 8mm, 14kg, L. 5m, Härte 88Type A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 76mm, Profil-Ø 8mm, 14kg, L. 5m, Härte 88Type A
RS PRO Polyurethan Rundriemen Grün, ø 76mm, Profil-Ø 8mm, 14kg, L. 5m, Härte 88Type A
Artikel-Nr.:
     108EL-3098145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3098145
EAN/GTIN:
     5056070931251
Suchbegriffe:
Rundriemen
rundriemen d 8
rundriemen
rundriemen rs pro
Durchmesser = 8mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 76mm
Länge = 5m
Lebensmittel zertifiziert = Nein
Tragfähigkeit = 14kg
Härte = 88Type A
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Runder Polyurethan-Gürtel von RS Pro, grünRunde Polyurethan-Riemen von RS Pro werden in Fertigungssystemen eingesetzt, um die Kraftübertragung zu unterstützen, wie z. B. Werkshallförderrollen und Verpackungsmaschinen. Der Riemen hat einen Durchmesser von 8 mm, eine Länge von 5 m und eine Arbeitsbelastbarkeit von 14 kg auf Basis einer Spannung von 8 %. Die Eigenschaften des Materials machen es besonders gut für den Einsatz mit Riemenscheibensystemen, bei denen eine Drehung erforderlich ist, um es in einem Winkel anzutreiben. Außerdem erleichtern die Elastizität und die hohe Zugfestigkeit von Polyurethan das Zusammenfügen und die Manipulation im Vergleich zu normalem Gummi. Sie können sie in vielen Arten von Arbeitsumgebungen verwenden, wie z. B. in Vertriebslagern und Fabriken, da sie eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Abrieb aufweist. Er hat einen sicheren Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C.Eigenschaften und Vorteile• Runder grüner Polyurethanriemen • Härte von 88 Typ A • Länge: 5 m • Durchmesser: 8 mm • Minimaler Riemenscheibendurchmesser von 76 mm • Minimale Betriebstemperatur von -30 °C. • Maximale Betriebstemperatur von +80 °C. • Nicht für Lebensmittel zugelassenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
76mm
Länge:
5m
Lebensmittel zertifiziert:
Nein
Tragfähigkeit:
14kg
Härte:
88Type A
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 3098145, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, RS PRO, RPN85MT, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7010679
ab € 945,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.