Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Bogen R Mit Gewinde 1/2Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108400
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0144 21 21
EAN/GTIN:
     5059041917575
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Bogen
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = G
Gewindegröße 2 = 1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing

90° Winkelverschraubung AD auf ID. Konisches BSP Außengewinde in paralleles BSP Innengewinde
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Bogen
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
G
Gewindegröße 2:
1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Winkelstück, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Winkelstück, messing gewinde bogen 1/2", messing bogen, messing-bogen 1/2", 3108400, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01442121, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 23,02*
€ 29,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,35*
€ 29,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,70*
€ 30,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2972159
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.