| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3108501 Herst.-Nr.: 0158 21 21 EAN/GTIN: 5059041911641 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Adapter Gewinde Standard 1 = R Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/4Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewindegröße 3 = 1/2Zoll Material = Messing
T-Stück mit Außengewinde Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | T-Stück | Fitting Typ: | Adapter | Gewinde Standard 1: | R | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/4Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewindegröße 3: | 1/2Zoll | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser Gewinde T-Stück, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Stück, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, reduziernippel messing, verbindung t-form, 3108501, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01582121, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 29,74* | € 37,36* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,83* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|