Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Adapter Gerade R Mit Gewinde 3/8Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108731
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0121 17 17
EAN/GTIN:
     5059041894180
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Adapter
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = R
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Adapter mit Außengewinde in gerader Ausführung. Dieser gerade Adapter verfügt über zwei Außengewindeverbindungen mit BSPT-Gewinde.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Adapter
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
R
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, messing doppelnippel, 3108731, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01211717, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 12,44*
€ 16,85*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,24*
€ 20,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,95*
€ 22,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,65*
€ 21,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,22*
€ 20,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.