| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3108769 Herst.-Nr.: 0121 17 10 EAN/GTIN: 5059041927918 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Adapter Gewinde Standard 1 = R Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = R Gewindegröße 2 = 1/8Zoll Fitting Typ 2 = Stecknippel Material = Messing
Adapter mit Außengewinde in gerader Ausführung. Dieser gerade Adapter verfügt über zwei Außengewindeverbindungen mit BSPT-Gewinde. Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Adapter | Gewinde Standard 1: | R | Gewindegröße 1: | 3/8Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | R | Gewindegröße 2: | 1/8Zoll | Fitting Typ 2: | Stecknippel | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, 3108769, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01211710, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,44* | € 16,16* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,04* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|