Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Adapter Gerade R Mit Gewinde 1/2Zoll Stecknippel Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3108775
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0121 21 21
EAN/GTIN:
     5059041676113
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Adapter
Gewinde Standard 1 = R
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = R
Gewindegröße 2 = 1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Material = Messing

Adapter mit Außengewinde in gerader Ausführung. Dieser gerade Adapter verfügt über zwei Außengewindeverbindungen mit BSPT-Gewinde.
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Adapter
Gewinde Standard 1:
R
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
R
Gewindegröße 2:
1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel 1/2", messing doppelnippel, 3108775, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01212121, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 19,70*
€ 26,03*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,47*
€ 31,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,91*
€ 34,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.