Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus KSTM-12 Stehlager aus Iglide L280, Igumid G, 28mm x 65mm, Innen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus KSTM-12 Stehlager aus Iglide L280, Igumid G, 28mm x 65mm, Innen-Ø 12mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3112667
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KSTM-12
EAN/GTIN:
     5059041119023
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 12mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Iglide L280, Igumid G
Nabe-Höhe = 14mm
Größe Montagebohrung = 5,5 x 9 mm
Länge = 65mm
Tiefe = 16mm
Gesamthöhe = 28mm
Montagebohrung Mittenabstand = 46mm

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Wartungsfreie Stehlager IGUS®. Leicht zu installierende Stehlager zur Kompensation von Fehlausrichtungen und zur Vermeidung von Kantendrücken. Die Gehäuse bestehen aus einem stoßfesten, starren, thermoplastischen Verbundmaterial. Hohe Gleitgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 m/s für Drehbewegungen und 8 m/s für lineare Bewegungen können unterstützt werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Iglide L280, Igumid G
Nabe-Höhe:
14mm
Größe Montagebohrung:
5,5 x 9 mm
Länge:
65mm
Tiefe:
16mm
Gesamthöhe:
28mm
Montagebohrung Mittenabstand:
46mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, stehlager, 3112667, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, Igus, KSTM12, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,4281*
€ 6,8581*
1
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 11,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,77*
€ 12,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.