Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 48mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 8mm, M8 Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3112982
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-08
EAN/GTIN:
     5059041885232
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gleitlager
Anschlussgröße = M8 Innengewinde
Bohrungsgröße = 8mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 1050N
Gesamtlänge = 48mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Buchse

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Innengewinde
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M8 Innengewinde
Bohrungsgröße:
8mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
1050N
Gesamtlänge:
48mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, 3112982, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Igus, KBRM08, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 6,03*
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 10,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,74*
€ 10,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1988967
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.