Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 67mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, Innengewinde M12 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 67mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 12mm, Innengewinde M12 Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-3113014
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-12
EAN/GTIN:
     5059041941587
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gleitlager
Anschlussgröße = M12 Buchse
Bohrungsgröße = 12mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 1800N
Gesamtlänge = 67mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Buchse

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Innengewinde
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M12 Buchse
Bohrungsgröße:
12mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
1800N
Gesamtlänge:
67mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, 3113014, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Igus, KBRM12, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,1973*
€ 7,6773*
1
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 12,81*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.