Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gabelkopf Stahl M4 x 0.7, 21mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gabelkopf Stahl M4 x 0.7, 21mm x 8mm
RS PRO Gabelkopf Stahl M4 x 0.7, 21mm x 8mm
RS PRO Gabelkopf Stahl M4 x 0.7, 21mm x 8mm
RS PRO Gabelkopf Stahl M4 x 0.7, 21mm x 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3120157
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3120157
EAN/GTIN:
     5056111983096
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf m4
gabelkopf
Stangen-Anschlussgewinde = M4 x 0.7
Kugeldurchmesser = 4mm
Gesamtlänge = 21mm
Gesamtbreite = 8mm
Material = Stahl
Finish = Zink

RS PRO 8
Weitere Informationen:
Stangen-Anschlussgewinde:
M4 x 0.7
Kugeldurchmesser:
4mm
Gesamtlänge:
21mm
Gesamtbreite:
8mm
Material:
Stahl
Finish:
Zink
Weitere Suchbegriffe: 3120157, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfeder-Endstücke, RS PRO, 4249701773, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Strut End Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.