Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gabelkopf Stahl M5 x 0.8, 36mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gabelkopf Stahl M5 x 0.8, 36mm x 10mm
RS PRO Gabelkopf Stahl M5 x 0.8, 36mm x 10mm
RS PRO Gabelkopf Stahl M5 x 0.8, 36mm x 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3120185
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3120185
EAN/GTIN:
     5056111983119
Suchbegriffe:
Gabelkopf
gabelkopf
Stangen-Anschlussgewinde = M5 x 0.8
Kugeldurchmesser = 5mm
Gesamtlänge = 36mm
Gesamtbreite = 10mm
Material = Stahl
Finish = Zink

RS PRO 9
Weitere Informationen:
Stangen-Anschlussgewinde:
M5 x 0.8
Kugeldurchmesser:
5mm
Gesamtlänge:
36mm
Gesamtbreite:
10mm
Material:
Stahl
Finish:
Zink
Weitere Suchbegriffe: 3120185, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Gasdruckfeder-Endstücke, RS PRO, 4249701826, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Gas Strut End Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.