Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.54mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 9-polig / Raster 2.54mm, THT Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3122692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3122692
EAN/GTIN:
     5056111983263
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder abgewinkelt 9-...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Betriebsspannung = 600,0 V
Länge = 19.94mm
Tiefe = 15.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +135°C

Erfüllt die Anforderungen gemäß MIL-C-83513. RS D-Mikrominiatur-Anschlussklemmenblock für Leiterplattenmontage, 1,27 mm rechtwinklig. Rechtwinklige RS D-Mikrominiatur-Anschlussklemmenblock-Stecker- und Buchsensteckverbinder für die Leiterplattenmontage mit 1,27 mm Rastermaß und schmaler Bauweise, die die Anforderungen von MIL-C-83513 erfüllen. Diese 1,27 mm Mikrominiatur-D-Steckverbinder haben vergoldete Stiftkontakte aus Kupferlegierung, hergestellt aus einem präzisen Miniatur-Federkabel mit geschweißter Spitze. Das erweiterte Kabel bietet sieben Federelemente um den Stift herum, um sicheres Stecken in der Buchsenwand sicherzustellen. Diese Stiftkontakte befinden sich in versenkten Hohlräumen und sind vor Feuchtigkeit geschützt und voneinander und vom Metallgehäuse durch eine Silikon-Elastomer-Anschlussdichtung isoliert. Das Gehäuse dieser D-Mikrominiatur-Block- und Buchsen-Anschlussklemmenblöcke für die rechtwinklige Leiterplattenmontage besteht aus Aluminiumlegierung mit gelb verchromter Oberfläche über einer Cadmiumbeschichtung mit einem glasfaserverstärkten Polyester-Isolator gemäß UL94V-0. Das Stecken erfolgt über zwei Verriegelungspfosten. Typische Anwendungen für diese 1,27 mm D-Mikrominiatur-Anschlussklemmenblock-Steckverbinder umfassen miniaturisierte Bordelektronik- und Datenverarbeitungsgeräte, bei denen kürzere Signalwege erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Betriebsspannung:
600,0 V
Länge:
19.94mm
Tiefe:
15.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 3122692, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, DF2806210E03000, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 75 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.