| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-313558 Herst.-Nr.: D481MCS30V/2-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stromart = DC Temperatur min. = -25°C Messgerätetyp = Spannungsmesser Temperatur max. = +40°C
Alle Amperemeter sind Shunt-betrieben und ein entsprechender 75-mV-Nebenschluss (typisch Nr. ; 257-307 257-307 ) muss für jedes Messgerät separat bestellt werden; die Messgeräte können ohne diese nicht verwendet werden. Gleichspannung und -strom Meter. 90°-Skalenbogen Genauigkeitsklasse 1,5 ; BS89 und IEC51 Schwer entflammbares Gehäuse bis UL94V0 Mit Montagehalterungen Betriebstemperaturbereich: -25 → +40 °C Anschlussklemmenabdeckungen separat erhältlich Amperemeter 48 x 48 mm umfassen integrierte Skalen; für Amperemeter 72 x 72 und 96 x 96 mm müssen die entsprechenden Skalen ausgewählt und separat bestellt werden Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Temperatur min.: | -25°C | Messgerätetyp: | Spannungsmesser | Temperatur max.: | +40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 313558, Automation, Prozessautomation, HOBUT, D481MCS30V2001, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| |