Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratlocher, 45 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratlocher, 45 x 45 mm
Quadratlocher, 45 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     C3686-50115723
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50115723
EAN/GTIN:
     4012078534086
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm. Quadratlocher, 45 x 45 mm
Weitere Informationen:
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
45 mm
Lochhöhe:
45 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, matrize für stanzen, Quadratlocher, Lochwerkzeug, Stanzwerkzeug
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 668,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,64*
€ 795,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,43*
€ 771,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,68*
€ 714,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,11*
€ 704,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,25*
€ 694,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.