Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Shunt, 100 A, 75mV, ±1 % mit Messinganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-313788
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     SHR100A75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Strom max. = 100 A
Ausgangsspannung = 75mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±1 %

Amperemeter mit Shunt - Messing am Ende, 75 mV. Shunts der Klasse 1 für den Einsatz mit DIN-Amperemetern oder beliebigen Einbaumessgeräten mit einem Gesamtskalenbereich von 75 mV @ 75 Ω (1 mA)
Weitere Informationen:
Strom max.:
100 A
Ausgangsspannung:
75mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±1 %
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder, 313788, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR100A75, Automation & Control Gear, Process Control
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.