Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBUT Shunt, 300 A, 75mV, ±1 % mit Messinganschluss, -20°C / +40°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-313794
Hersteller:
     Hobut
Herst.-Nr.:
     SHR300A75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Strom max. = 300 A
Ausgangsspannung = 75mV
Shunt Typ = Messinganschluss
Genauigkeit = ±1 %
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +40°C

Amperemeter mit Shunt - Messing am Ende, 75 mV. Shunts der Klasse 1 für den Einsatz mit DIN-Amperemetern oder beliebigen Einbaumessgeräten mit einem Gesamtskalenbereich von 75 mV @ 75 Ω (1 mA)
Weitere Informationen:
Strom max.:
300 A
Ausgangsspannung:
75mV
Shunt Typ:
Messinganschluss
Genauigkeit:
±1 %
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, klemmen querverbinder, 313794, Automation, Prozessautomation, Shunts, HOBUT, SHR300A75, Automation & Control Gear, Process Control
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.