Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 70 844 Summer / 85dB, 24 V dc, 70mm x 72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 70 844 Summer / 85dB, 24 V dc, 70mm x 72mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3147275
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.118.55
EAN/GTIN:
     4049787012246
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Reihe = KombiSIGN 70
Serie = 844
Baugruppentyp = Warnsummerelement
Stromart = AC, DC
Versorgungsspannung = 24 V dc
Dezibel max. = 85dB
Höhe = 72mm
IP Schutzart = IP54mm
Temperatur max. = +50°C

WERMA-Summer ElementDas WERMA-Summerelement ist ein modularer Stapelsignal-Tower. Es ist eine ideale Lösung für Sicherheit, Maschinenproduktivität und reduzierte Ausfallzeiten. Er hat eine maximale Dezibel von 85 dB.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V ac/dc Gehäusefarbe ist schwarz Die Höhe beträgt 72 mm Und der Basisdurchmesser beträgt 70 mm Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert CULus-zugelassen
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 70
Serie:
844
Baugruppentyp:
Warnsummerelement
Stromart:
AC, DC
Versorgungsspannung:
24 V dc
Dezibel max.:
85dB
Höhe:
72mm
IP Schutzart:
IP54mm
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 3147275, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 84411855, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,09*
€ 42,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,91*
€ 46,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 46,41*
€ 5,46*
ab € 35,22*
€ 46,57*
€ 6,90*
ab € 35,90*
€ 47,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 38,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.