Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Akustikmodul Signalsäule
>
Sirenenmodul Signalsäule
>
Artikel
Werma KombiSIGN 70 844 Sirene / 100dB, 230 V ac, 70mm x 72mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3147304
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
844.126.68
EAN/GTIN:
4049787012185
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Reihe = KombiSIGN 70
Serie = 844
Baugruppentyp = Signalgebermodul
Stromart = AC
Versorgungsspannung = 230 V ac
Dezibel max. = 100dB
Höhe = 72mm
IP Schutzart = IP54
Temperatur min. = -20°C
In UL-Liste aufgeführt, CSA, VDE. Lampen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden. Nicht kompatibel mit KombiSIGN 71. Stapelbarer Signalturm – KombiSIGN 70, 70 mm, IP54. Der modulare stapelbare Signalturm WERMA KombiSIGN 70 ist die Ideallösung für die erhöhten Anforderungen an die Sicherheit, Maschinenproduktivität und geringere Ausfallzeit. Die modulare Ausführung dieser stapelbaren Türme ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau. Jedes KombiSIGN-Modul ist mit einem Bajonettverschluss mit integriertem Kontaktsystem ausgerüstet. Richten Sie einfach die weißen Markierungen aus und drehen Sie diese leicht, damit diese einrasten. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Maschinen und manuelle Andon-Anzeige Modulares System ermöglicht die völlig freie Kombination von optischen und akustischen Signalelementen Sekundenschnelle mechanische und elektrische Verbindung der Elemente über ein Bajonettanschlusssystem Absolut sicherer Wechsel von Elementen (kontaktspannungssicher) ohne Werkzeuge Schutzart IP54 für Einsatz unter normalen Bedingungen Auf einem Anschlusssockel können bis zu 5 Elemente montiert werden Flexible Kombination von optischen und akustischen Elementen Optische Isolierung, weil die O-Ring-Dichtung die Beleuchtung des angrenzenden Elements verhindert Die Betriebsspannung des dauerhaft weißleuchtenden Elements hängt von der montierten Glühlampe ab LED-EVS-Elemente mit äußerst heller Zufallssignalfolge des Lichts, die sofort Aufmerksamkeit erregt Ultrabright-Elemente sind bis zu 20-mal so hell wie herkömmliche LED-Signalleuchten. Intelligente Elektronik sorgt für Betrieb mit maximaler Helligkeit Stimmenelement spielt kundenspezifische Audiodateien im MP3-Format ab (Klänge, Alarme, Musik oder Sprache) Betriebstemperaturbereich: -20 bis +50 °C Polyamidgehäuse mit Linsen aus Polycarbonat, 70 mm Ø. Permanentes mehrfarbiges LED-Leuchtenelement. Sieben Farben in einer Signalleuchte Es können verschiedenen Farben über die Stifte in der Anschlussklemme ausgelöst werden Positive und negative Logiksteuerung Die drei Grundfarben (rot/gelb/grün) können nur mit zwei SPS-Ausgängen ausgelöst werden Hohe Lichtintensität
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 70
Serie:
844
Baugruppentyp:
Signalgebermodul
Stromart:
AC
Versorgungsspannung:
230 V ac
Dezibel max.:
100dB
Höhe:
72mm
IP Schutzart:
IP54
Temperatur min.:
-20°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Signalsäulen-Module
Weitere Suchbegriffe:
Summerelement
,
akustischer Signalgeber
,
Alarmsirene
,
Sirene
,
Sirenenmodul Signalsäule
,
schallgeber 230v werma
,
sirenenmodul signalsäule
,
sirenenmodul signalsäule 230v
,
3147304
,
Automation
,
Signalgeber
,
Signalsäulen-Module
,
Werma
,
84412668
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Signal Tower Components
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,71*
€ 73,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,05*
€ 74,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 75,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,85*
€ 76,82*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,62*
€ 77,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 960.000.04 Kabelverschraubung Schwarz
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
Werma 975.840.85 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 7,07*
Zubehör
Werma 975.840.86 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,44*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Anzeigenplatine x 343mm
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,01*
Zubehör
Werma KombiSIGN 70 840 Anschlusseinheit, 24 V dc, 230 V ac, 70mm x 30.5mm
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,34*
Zubehör
Werma Montagehalterung, 55mm x 57mm
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,43*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen