Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Abdeckplane
>
Artikel
Abdeckplane aus Polypropylen, Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3152340
Hersteller:
Cottam
Herst.-Nr.:
3152340
EAN/GTIN:
5056111984239
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Farbe = Transparent
Material = Polypropylen
Transparente PP-Tarpins von RS Pro, 12 ft x 12 ftWerfen Sie die alten Zeitschriften heraus oder recyceln Sie sie und verwenden Sie diese RS Pro Plane, um Ihre Möbel und Oberflächen sicher zu halten, wenn Sie an das Lackieren oder Redecorieren denken. Sie können dieses Blatt auch über Bodenbeläge legen, um es vor Spritzern von Farbe oder Paste beim Lackieren, Dekorieren oder Tapezieren zu schützen. Die Plane aus Polypropylen (PP) ist robust und chemikalienbeständig. Bei 12 ft x 12 ft ist das Blatt groß und kann den gesamten Boden effektiv abdecken. Sie können sie auch über Pflanzen legen, während Sie im Freien arbeiten, um sie vor Qual zu schützen. Als Teil der zuverlässigen RS Pro Serie wird diese Planenplane nach unseren hohen Qualitäts- und Haltbarkeitsstandards streng geprüft. Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit macht dieses Blatt ideal für den häufigen und wiederholten Einsatz von Malern, Dekorateuren und Bauherren.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro Planen • Aus transparentem Polypropylen • Länge: 12 ft • Breite: 12 ft • Ausgezeichnete Langlebigkeit und Zähigkeit • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards (Verpackt und gehandhabt in kontrollierten Umgebungen, die Schäden verhindern Elektrostatische Entladung)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Polypropylen
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Kunststoff- und Gummimaterialien
>
Abdeckplanen
Weitere Suchbegriffe:
abdeckplane
,
3152340
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Kunststoff- und Gummimaterialien
,
Abdeckplanen
,
Cottam
,
P604
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Plastic & Rubber Materials
,
Tarpaulin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CROSBY Hebehaken Stahl 1.6t 400g
CROSBY
04F0100
ab € 37,61*
Zubehör
RS PRO Schäkel mit Gewindestift Ø=12.7mm für 2t Last
RS Pro
674099
ab € 14,80*
Zubehör
RS PRO Seil, Polypropylen, 3 Stränge, ø 6 mm, 220m, max. 500kg
RS Pro
672958
ab € 31,02*
Zubehör
RS PRO Seil, Polypropylen, ø 8 mm, 220m
RS Pro
672964
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen