Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 6470 Druckluftschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-317055
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     317055
EAN/GTIN:
     5056070981881
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
druckluftschalter
Serie = 6470

Plattenbetätigungselement. Drucktasten Kann nach der Montage nicht mehr von der Frontplatte entfernt werden Plattenausschnitt 30,5 mm Tiefe hinter Platte 32 mm Mechanischer Lebensdauer >4x10 ;sup>6 ;/sup> Schaltspiele Mit 2 m schwarzem PVC-Schlauch mit 3 mm Bohrung ausgestattet
Weitere Informationen:
Serie:
6470
Weitere Suchbegriffe: 317055, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, 6470AEBD, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
316951
ab € 29,59*
Zubehör
RS Pro
319758
ab € 16,57*
Zubehör
RS Pro
319742
ab € 39,43*
Zubehör
RS Pro
319736
ab € 22,62*
Zubehör
RS Pro
319714
ab € 22,92*
Zubehör
RS Pro
319720
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
319708
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.