Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BD, 300mA, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3182694
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD421SN1D
EAN/GTIN:
     5059043529721
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Impedanz bei 100 MHz = 420Ω
Nennstrom = 300mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Material = Ferrit

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21B. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht ausgezeichneten Wärmeschutz beim Löten BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind ideal für Starkstromkreise. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Impedanz bei 100 MHz:
420Ω
Nennstrom:
300mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 3182694, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21BD421SN1D
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,83*
160
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.