Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 420Ω; SMD; 300mA; 0805; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD421SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD421SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 420Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,84*
Lager 2805
160
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Packungen
Mindestbestellmenge: 160 Packungen ( entspricht € 144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.