| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-319332 Herst.-Nr.: SP6014C100000 EAN/GTIN: 5059045882176 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Tafelausschnitt Durchmesser = 25mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Rot Kontaktanordnung = SPST Drucktastentyp = Rund Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Herst.-Teile-Nr. = SP6014C100000
Farbige Tastenkappen für unbeleuchtete Schalter müssen separat bestellt werden. Erhöhte beleuchtete und unbeleuchtete Drucktastenschalter. Silberkontakte Selbstverlöschendes Thermoplast UL94V-2 Kontaktbelastbarkeit: 16 A bei 250 V AC (Zugelassen bis 10 A bei 250 V) Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>5 ;/sup> Schaltspiele Abmessungen: Tiefe hinter Verkleidung 34 mm, maximale Frontplattenstärke 2,5 mm, Plattenausschnitt 25 mm Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Tafelausschnitt Durchmesser: | 25mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Rot | Kontaktanordnung: | SPST | Drucktastentyp: | Rund | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Herst.-Teile-Nr.: | SP6014C100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 319332, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Molveno, SP6014C100000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |