| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-319691 Herst.-Nr.: K0 H010/A11-VE EAN/GTIN: 9004257064748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 2 Kontaktart = 1 Öffner + 1 Schließer Kontaktnennstrom = 25 A, 32 A Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Der Hilfskontaktblock hat einen thermischen Nennstrom (I ;sub>TH ;/sub>) von 10 A. Best.-Nr. ; 758-484 758-484 (K2) misst 52 x 43 x 10 mm. Best.-Nr. ; 758-478 758-478 (K1) misst 50 x 33 x 9 mm. Hilfskontaktblock. Hilfskontakte, die aus Schließer- und Öffnerkontakten bestehen, können mit Sicherheitsschaltern verwendet werden:. Kompatibilität. Für 32 A Version passen ; 367-4058 367-4058 , ; 367-4064 367-4064 , ; 367-4086 367-4086 , ; 367-4092 367-4092 Für 63 A Version passen ; 367-0567 367-0567 , ; 367-4070 367-4070 , ; 367-4121 367-4121 , ; 367-4115 367-4115 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 2 | Kontaktart: | 1 Öffner + 1 Schließer | Kontaktnennstrom: | 25 A, 32 A | Kontakt-Anzahl und -Position: | 2-polig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, 319691, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Kraus & Naimer, K0H010A11VE, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |