Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM THT LED Gelb 2.1 V, 50 ° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3208588
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SLR-322YY3F
EAN/GTIN:
     5059043970028
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2.1 V
Lichtstärke = 10 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 50 °
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 587 nm
Linsenfarbe = Gelbmm

ROHM durchkontaktierte LEDs der Serie SLR-322
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.1 V
Lichtstärke:
10 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
50 °
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
587 nm
Linsenfarbe:
Gelbmm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 3208588, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SLR322YY3F, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.