Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Kippschaltermanschette Kippschaltermanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-321212
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U1341
EAN/GTIN:
     4016138116427
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Minikippschalter
Zubehörtyp = Kippschaltermanschette
Farbe = Schwarz

CSA. Beim Löten darauf achten, dass der Schalter nicht überhitzt wird Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Miniatur, Professionell. Langsamer Umschaltvorgang Verchromter Hebel Anschlüsse mit Lötkerbe Eine wasserdichte Abdeckung ist unter der Best.-Nr. ; 321-212 321-212 erhältlich (siehe Zubehör) Silberkontakte, ausgenommen Best.-Nr. ; 317-077 317-077 , ; 317-106 317-106 , ; 317-099 317-099 , ; 317-112 317-112 , ; 317-128 317-128 und ; 317-083 317-083 , die über Goldkontakte verfügen max. Last: 0,4 VA Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kippschaltermanschette
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, 321212, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Kippschalter-Kappen und -Manschetten, APEM, U1341, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switch Caps & Boots
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,82*
2 Tage
879
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,79*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7001659
ab € 3,76*
Zubehör
RS Pro
7001656
ab € 2,88*
Zubehör
RS Pro
207393
ab € 6,10*
Zubehör
RS Pro
7932553
ab € 1,30*
Zubehör
RS Pro
7001653
ab € 3,79*
Zubehör
RS Pro
7932557
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.