Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 3 N -20°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 3 N -20°C - +125°C
Crouzet Mikroschalter Knopf-Betätiger Flachstecker, 16 A @ 250 V ac, 1-poliger Umschalter IP 40 3 N -20°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3218210
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83 161 118
EAN/GTIN:
     5060641247924
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Knopf
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 3 N
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Gehäusematerial = Polyamid
Lebensdauer mechanisch = 10000000Operations
Schalt-Lösekraft = 1N
Betriebstemperaturbereich = -20 → +125°C

CrouzetDer Crouzet-V3-Mikroschalter hat eine elektrische Nennleistung von 16 A bei 250 V ac mit 1-poliger Umschalter Kontaktkonfiguration. Er verfügt über Silber-Nickel-Kontaktwerkstoff und Polyamid-Gehäusematerial mit einem Knopfbetätigungselement.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 3 N Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 125 °C. Mechanische Lebensdauer von 10000000 SchaltspielenZertifizierungenUL-Zulassung En 61058
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Knopf
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
3 N
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel
Gehäusematerial:
Polyamid
Lebensdauer mechanisch:
10000000Operations
Schalt-Lösekraft:
1N
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 3218210, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Crouzet, 83161118, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
79215742
ab € 3,13*
Zubehör
Crouzet
70507529
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.